詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BM-20Y

品名 : 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(m) 1×0.51×2.07(H) イエロー
全光線透過率 74% 替フィルム EA334BE-1Y~-1G
仕様 接続型/難燃性フィルム(ハトメ付)
EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。
単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)
追加説明
カタログ価格

24,800 (税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
バリエーション一覧
EA334BM-20Y 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
EA334BN-20Y 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
EA334BM-20G 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
EA334BN-20G 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
EA334BN-20B 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(青)
ウェブカタログ画像
  • (組合せ使用例)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top