品番 : EA334BS-20G
品名 : 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
仕様
| サイズ | 2×0.486×2.16(H)m | 色 | ダークグリーン |
|---|---|---|---|
| 全光線透過率 | 1% | 材質 | フレーム:アルミ シート:塩化ビニールフィルム(防炎) |
| EA334BTシリーズ、EA334BVシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。 | |||
| 単体では自立しませんので、EA334BT、BVシリーズと合わせて使用して下さい。 | |||
| キャスター足 | |||
| 溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。 | |||
| 優れた難燃性を持つ防炎性能シートを使用 | |||
| 【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】 ・イエロー(全光線透過率74%) 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時 ・ブルー (全光線透過率33%) 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時 ・ダークグリーン (ダークグリーン1%) 非常に多量の溶接光が発生する時 |
|||
| ※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0082ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BR-20Y 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) |
| EA334BR-20G 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) |
| EA334BS-20G 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) |
| EA334BS-20Y 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA334BF-1G : 1970x1970mm 溶接作業用フィルム(緑色) |
ウェブカタログ画像
拡大
