品番 : EA334C-105
品名 : 1000x5000mm 溶接作業不燃シート
仕様
| サイズ | 1000×5000mm | 厚み | 約1mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| 材質 | 特殊アクリル繊維(シリコンコーティング) | 重量 | 3.5kg |
| 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシート | |||
| 耐炎性・耐熱性、屈曲磨耗にも優れています。 | |||
| JIS A 1323A種合格品 | |||
| ※国土交通大臣認定品ではありません | |||
| ※受けた火花をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/29 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334C-103 1000x3000mm 溶接作業不燃シート |
| EA334C-105 1000x5000mm 溶接作業不燃シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
