品番 : EA334CA-13A
品名 : 1000x3000mm 耐炎・耐熱シート
仕様
| サイズ(mm) | 1000×3000 | 厚み(mm) | 0.7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス | 用途 | 炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。 |
| 耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。 | |||
| ※火花受けシートにはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334CA-11A 1000x1000mm 耐炎・耐熱シート |
| EA334CA-13A 1000x3000mm 耐炎・耐熱シート |
| EA334CA-15A 1000x5000mm 耐炎・耐熱シート |
ウェブカタログ画像
拡大
