品番 : EA334CC-1
品名 : 1000x1000mm 耐熱フェルトシート
仕様
| サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 5mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| 材質 | 耐炎繊維を原料に作られたカーボンフェルト | 重量 | 約410g |
| 耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルト | |||
| 従来の耐熱作業シートより厚みが増し、火花がシート表面に付着しにくくなっております。 | |||
| 織り目がなく、隙間が無いので火花抜けの心配がいりません。 | |||
| 軽量の為、テープで壁等に貼れます。 | |||
| カッターやはさみで切ることが出来ます。 | |||
| カット面がほつれません。 | |||
| JIS A 1323合格品 | |||
| ※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用にならないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/10 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334CC-1 1000x1000mm 耐熱フェルトシート |
| EA334CC-2 1000x2000mm 耐熱フェルトシート |
| EA334CC-5 1000x5000mm 耐熱フェルトシート |
