品番 : EA334CC-11
品名 : 1000x1000mm 耐熱フェルトシート(片面コート)
仕様
| サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| 材質 | 耐炎繊維(片面に難燃シリコン樹脂コーティング) | 重量 | 400g |
| 溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 | |||
| フェルトコーティングタイプで、織物品に比べて軽量です。 | |||
| ・コーティング面は、火花をはじきます。 ・ノンコーティング面は、水を吸収します。 |
|||
| JIS A 1323 A種適合品 | |||
| ※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用にならないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334CC-11 1000x1000mm 耐熱フェルトシート(片面コート) |
| EA334CC-12 1000x2000mm 耐熱フェルトシート(片面コート) |
| EA334CC-15 1000x5000mm 耐熱フェルトシート(片面コート) |
ウェブカタログ画像
拡大
