品番 : EA334CD-105
品名 : 1000x5000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)
仕様
| サイズ | 1000×5000mm | 厚み | 0.38mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1000℃ |
| 材質 | ガラス繊維(両面シリコンコーティング) | 重量 | 2.7kg |
| ガラス繊維に特殊シリコン樹脂をコーティングしたシート | |||
| 火花の弾き、非付着性に優れ、作業場のカーテンとして最適です。 | |||
| 水や油の浸透が非常に低く、防水性は抜群です。 | |||
| JIS B 1323 合格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334CD-103 1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) |
| EA334CD-105 1000x5000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
