品番 : EA334E-50
品名 : 400x1250mm ボンベ用断熱カバー(酸素)
屋外でのガスの温度上昇を和らげる効果があります
仕様
| サイズ(折径) | 400×1250mm | 広げた時の口幅 | φ250mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 使用方法 | ボンベの上からかぶせます。 |
| 酸素ボンベ(7㎡)用 | |||
| 直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧の上昇を軽減します。 | |||
| 可燃背生地ですので、絶対に火花を当てないようご注意下さい。 | |||
| ※高圧ガス容器は40℃以下に保つことが法律で義務付けられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/29 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334E-30 440x1000mm ボンベ用断熱カバー(アセチレン) |
| EA334E-50 400x1250mm ボンベ用断熱カバー(酸素) |
ウェブカタログ画像
拡大
