品番 : EA338A-28
品名 : φ6-28mm/197mm ホースカッター
樹脂、ポリエチレンホース等の切断に
仕様
| 切断能力 | φ6~28mm | 全長 | 197mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ナイロン樹脂、グラスファイバー 刃:SUS420J2 |
重量 | 155g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/10/31 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1403ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338A-28K : 替刃(EA338A-28用/1枚) |
