詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338AB-10A

品名 : モ-ルカッター替刃(EA338AB用/1枚)

仕様

刃長(mm) 60 重量(g) 4
材質 スプリングスチール 枚数 1枚
EA338AB用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/03 14:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0242ページ
ウェブカタログ画像
商品は替刃のみ
※画像はEA338AB本体です。
  • 商品は替刃のみ\n※画像はEA338AB本体です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top