詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338AB

品名 : モ-ルカッター(角度カットアタッチメント付)

角度カットアタッチメント付

仕様

サイズ(約)
245(L)×20(W)×77(H)mm(ブレードベース時)
245(L)×88(W)×77(H)mm(アングルスケール装着時)
刃長 60mm
ハンドル長 125mm ケーブル切断能力 3心×5.5m㎡(銅線)
材質 ハンドル:スチール
刃:スプリングスチール
重量 326g(ブレードベース装着時)
      348g(アングルスケール装着時)
全長 245mm 付属品 替刃2枚(グリップに内蔵)
アングルスケール付
ビニールホースやプラスチックモール、ケーブルなどの切断に
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/08 15:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0243ページ

代替品

EA338EA-1
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top