詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338AG-10

品名 : φ42mm/225mm パイプカッター(塩ビ用/ラチェット式)

仕様

全長 225mm 切断能力 42mmまで
重量 420g 材質 本体:アルミダイキャスト
ブレード:ステンレス
片手で操作でき、ワンタッチでリリースできるので、使い方が簡単です。
PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに対応しています。
SK5三角形刀により、切断にかかる労力を50%削減します。
ラチェット機構により、工具を完全に回転させることなく切断できるため、効率性が高まります。
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/24 20:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0036ページ 0187ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top