品番 : EA338AG-10B
品名 : [EA338AG-10用] 替刃(1枚)
仕様
| 仕様 | 替刃 | 適合品番 | EA338AG-10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | ||
| SK5三角形刀により、切断にかかる労力を50%削減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/14 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0036ページ 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338AG-10 : φ42mm/225mm パイプカッター(塩ビ用/ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
