品番 : EA338AK-10
品名 : φ38mm/215mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
キワ切りに最適
仕様
全長 | 215mm | 切断能力 | φ38mm |
---|---|---|---|
用途 | 硬質塩化ビニール管やHI管、ポリエチレン管、ポリブデン等の切断が可能 | 重量 | 300g |
材質 | 本体:アルミ材 ブレード:ステンレス |
||
冬場もパイプが割れにくい特殊刃採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/18 23:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0038ページ 0189ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA338AK-10B : 替刃(EA338AK-10,20用/1枚) |