品番 : EA338AK-41
品名 : φ38mm/215mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
幅のない場所へもヘッド部が入ります
仕様
| 切断能力 | φ38mm(VP30) | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 45 | 材質 | 本体:アルミ合金、鉄、鋼 ブレード:特殊工具鋼 |
| 重量(g) | 260 | ||
| 開き止めフック付 | |||
| 床下、屋根裏などの狭小スペースで使いやすく、キワギリが出来るので奥行きの無い場所や埋設管の掘り返し量が圧倒的に少なく切断作業可能 | |||
| 幅のない場所へもヘッド部が入ります。 | |||
| ポケットにスッポリ入る小型タイプ | |||
| 壁際に出ているパイプの切断も5mmのスペースがあれば切断可能です。 | |||
| 軽量のため、長時間作業時でも手が疲れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/08 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0036ページ 0186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338AK-41B : [EA338AK-41用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
