品番 : EA338AK-41B
品名 : [EA338AK-41用] 替刃
仕様
| 仕様 | 替刃(1枚) | サイズ(W×D×H)mm | 86×3.8×58 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 50 | 材質 | 鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/06/15 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0036ページ 0186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338AK-41 : φ38mm/215mm パイプカッター(塩ビパイプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
