品番 : EA338AK-20
品名 : φ38mm/215mm パイプカッター(塩ビ用・G付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
キワ切りに最適
仕様
全長 | 215mm | 切断能力 | φ38mm |
---|---|---|---|
用途 | 硬質塩化ビニール管、ビニール電線管、保温材付塩ビ管等の切断が可能 | 重量 | 300g |
材質 | 本体:アルミ材 ブレード:ステンレス |
注意 | 成形時のクランプ固定などで加工痕が残る場合がありますが、品質には問題ありません |
グリップ付の為、握りやすくすべりません。 | |||
冬場でもパイプが割れにくい特殊刃採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 19:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA338AK-10B : 替刃(EA338AK-10,20用/1枚) |