品番 : EA338AR-1
品名 : φ42mm/180mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 427142 |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ | 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 | 適応パイプ径 | φ6~42㎜ (呼び:20・25) |
| 全長 | 180㎜ | ベアリング数 | 6 |
| 重量 | 400g | ||
| 美しく切断!空調ドレン管用カッター | |||
| ワレやヒビ、バリ、カエリ、切粉もなく、直角に美しく切断します。 | |||
| 発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。 | |||
| 軸受けのベアリング使用により、切断中の負荷が軽減。 ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現。 |
|||
| クボタケミックスKCドレンパイプ/積水化学工業ACドレンパイプ対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA338AR-1 φ42mm/180mm パイプカッター(ACドレンパイプ用) |
| EA338AR-2 φ67mm/330mm パイプカッター(ACドレンパイプ用) |
| EA338AR-3 φ89mm/355mm パイプカッター(ACドレンパイプ用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338AR-1B : [EA338AR-1用] 替刃 |
| 関連商品 | EA471GA-20 : #20/2.0m ACドレンパイプ |
| 関連商品 | EA471GA-25 : #25/2.0m ACドレンパイプ |
ウェブカタログ画像
拡大
