品番 : EA338BG-12
品名 : [EA338BG-2用] カッター替刃
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA353BG-2用替刃 | |||
入数 | 1枚 | 材質 | ステンレス鋼 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 20:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0189ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA338BG-2 : φ32mm プラスチックパイプカッター |
拡大
本体は別売です。