品番 : EA338BG-2
品名 : φ32mm プラスチックパイプカッター
刃の貫通を容易にする「ターン&カット」システム
仕様
切断能力(mm) | φ32 | 全長(mm) | 約210 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミニウム 刃:ステンレス鋼 |
重量(g) | 200 |
適合管種 | PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF | ||
セーフティーロック付 | |||
刃の貫通を容易にする「ターン&カット」システム | |||
切断作業でのパイプの歪みを最小限に抑えるパイプサポート | |||
ボタンを押すだけで素早くブレードが戻ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/08 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0189ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA338BG-12 : [EA338BG-2用] カッター替刃 |
拡大