詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338EA-3

品名 : 240mm モールカッター(万能型)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 071055
全長 240mm 刃長 65mm
材質 ハンドル:プラスチックソフトグリップ
本体:スチール
刃:硬化スチール
プレート:硬化プラスチック
重量 440g
15°・30°・45°の角度で切断可能
モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
追加説明
カタログ価格

8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0242ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top