品番 : EA338EA-3B
品名 : [EA338EA-3・-4用] 替刃
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 071155 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65mm | 材質 | ステンレス鋼 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA338EA-3・-4用替刃 | |||
| 再研磨可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/18 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0242ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338EA-3 : 240mm モールカッター(万能型) |
| 本体 | EA338EA-4 : 225mm モールカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
