品番 : EA338KA-16
品名 : φ12-25mm プラスチックパイプカッター
きれいで滑らかなバリのない切断面
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 25 185 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ12~25mm | 全長 | 185mm |
| 材質 | 本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済) |
重量 | 175g |
| 人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル | |||
| 開口バネとロック機能付き | |||
| セーフティロック付 | |||
| 刃は簡単に交換できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,810 円(税抜)/ 10,791 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338KA-17 : 替刃(EA338KA-11,-16用/パイプ用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
