品番 : EA338KA-17
品名 : 替刃(EA338KA-11,-16用/パイプ用/1枚)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 29 01 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | パイプ:φ12~25mm チューブ:φ18~35mm |
刃材質 | 特殊工具鋼(油焼入処理) |
| 重量 | 24g | 入数 | 1枚 |
| 替刃(パイプ用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0187ページ 1403ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338KA-11 : φ4-20mm/185mm ホースカッター |
| 本体 | EA338KA-16 : φ12-25mm プラスチックパイプカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1枚
