品番 : EA338KE-16A
品名 : φ32・40・50mm プラスチックパイプカッター(肉厚用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 23 02 BK |
|---|---|---|---|
| 用途 | PP、PVC、プラスチックパイプに | 切断能力 | φ32・40・50mm |
| 肉厚 | 2.5~3.5mm | 全長 | 202mm |
| 材質 | 本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:スチール |
重量 | 294g |
| 肉厚プラスチックパイプ用パイプカッター | |||
| パイプを切断すると同時に面取りも自動で行われるので、バリ取りの必要がありません。 | |||
| 切断箇所がしっかり見えるので正確な位置決めができます。 | |||
| 最短10mm程度の長さでも切り落とすことができ、現場での微調整に役立ちます。 | |||
| 摩耗した刃は工具不要で交換可能 1つの替刃本体の両側に刃がついているので、摩耗したらひっくり返して使用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338KE-17 : [EA338KE-16用] 両刃ブレード替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
