品番 : EA338KE-17
品名 : [EA338KE-16用] 両刃ブレード替刃
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 23 02 E01 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ32・40・50mm | 肉厚 | 2.5~3.5mm |
| 材質 | スチール | 入数 | 1個(両サイドで使用可能) |
| 摩耗したときに反転して使えるリバーシブルブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338KE-16 : φ32・40・50mm プラスチックパイプカッター(肉厚用) |
| 本体 | EA338KE-16A : φ32・40・50mm プラスチックパイプカッター(肉厚用) |
ウェブカタログ画像
拡大
