品番 : EA338R-12
品名 : [EA338R-2用] 替刃(1枚)
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 74720 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 25.5mm | 厚 | 0.5mm |
| EA338R-2用替刃(1枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 02:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA338R-12 [EA338R-2用] 替刃(1枚) |
| EA338R-13 [EA338R-3用] 替刃(1枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338R-2 : 1/4" - 2" プラスチックパイプカッター |
| 本体 | EA338R-3 : 1・1/2"- 4" プラスチックパイプカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
