品番 : EA338RA
品名 : φ35mm/220mm PE管カッター
シングルストローク(一発切り)の為、素早く簡単にパイプを切断できます。
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 23493 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | PE管・架橋ポリエチレン管・PB管・ラバーホース:φ35mm HT管・HI管:20Aまで VP管:16Aまで |
全長 | 220mm |
| 材質 | 本体:アルミ合金 ブレード:スチール |
重量 | 320g |
| 軽量かつ頑丈なアルミ合金ボディ | |||
| ブレード交換もワンタッチでできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338RA-1 : 替刃(EA338RA用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

