品番 : EA338RB
品名 : φ42mm/220mm PE管カッター(ラチェット式)
アルミ製ボディで軽量タイプ
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 23498 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | PE管・架橋ポリエチレン管・PB管・ラバーホース:φ42mmまで HT管・HI管・VP管:30Aまで |
全長 | 220mm |
| 重量 | 420g | ||
| 簡単に素早くパイプを切断できます。 | |||
| ブレード交換もワンタッチでできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338RB-1 : 替刃(EA338RB用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
