品番 : EA338RB-1
品名 : 替刃(EA338RB用/1枚)
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 27858 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 入数 | 1枚 |
| EA338RB用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,290 円(税抜)/ 9,119 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/13 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338RB : φ42mm/220mm PE管カッター(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
