品番 : EA339V-21
品名 : 1/4"-1・1/4" ラチェットハンドル
仕様
| 仕様 | ラチェットハンドルのみ | 適合管サイズ | 6~31mm (1/4”~1・1/4”) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 620mm | 重量 | 1.7kg |
| 材質 | スチール | 適応機種 | EA350SA-1(EA350SB-2~12に適応) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,070 円(税抜)/ 9,977 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0190ページ 0192ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
