品番 : EA350SB-8
品名 : [EA350SA,SB用] 1" ダイヘッド&チェザー
仕様
| 適応機種 | EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB | サイズ | 1” |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/04 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA350SB-108 : [EA350SA、SB用] 1" チェザー(4個入) |
| 本体 | EA350SA-1 : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-4 : 1/2"-2" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-3 : 3/8"-1" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-10 : 1/4"-1" ねじ切セット |
メイン画像
拡大
