品番 : EA350SB-16
品名 : [EA350SA,SB用] 2" ダイヘッド&チェザー
仕様
| サイズ | 2” | 適応機種 | EA350SA-4 旧EA350SB |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA350SB-116 : [EA350SA,SB用] 2" チェザー(4個入) |
| 本体 | EA350SA-4 : 1/2"-2" ねじ切セット |
ウェブカタログ画像
拡大
