品番 : EA350SB-116
品名 : [EA350SA,SB用] 2" チェザー(4個入)
仕様
サイズ | 2” | 適応機種 | EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB |
---|---|---|---|
水道、ガス管用替刃 | |||
入数 | 4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 21:46現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0194ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA350SB-16 : [EA350SA,SB用] 2" ダイヘッド&チェザー |
本体 | EA350SA-4 : 1/2"-2" ねじ切セット |
拡大