品番 : EA350SB-102
品名 : [EA350SA,SB用] 1/4" チェザー(4個入)
仕様
| サイズ | 1/4” | 適応機種 | EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB |
|---|---|---|---|
| 水道、ガス管用替刃 | |||
| 入数 | 4個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA350SB-2 : [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー |
| 本体 | EA350SA-1 : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-4 : 1/2"-2" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-3 : 3/8"-1" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-10 : 1/4"-1" ねじ切セット |
ウェブカタログ画像
拡大
