品番 : EA350SA-1
品名 : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット
水道管やガス管のねじ切り加工に
仕様
| ねじ切能力 | 1/2”~11/4” | 本体全長 | 545mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5.5kg | 付属ダイヘッド&チェザー | 1/2”・3/4”・1”・11/4” |
| 水道管やガス管のねじ切り加工に | |||
| 樹脂ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,400 円(税抜)/ 56,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/02/15 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
