品番 : EA350SB-106
品名 : [EA350SA,SB用] 3/4" チェザー(4個入)
仕様
| 適応機種 | EA350SA-1・EA350SA-3・EA350SA-4・EA350SA-10・旧EA350SB | ||
|---|---|---|---|
| 水道、ガス管用替刃 | |||
| サイズ | 3/4” | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/08 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA350SA-1 : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-4 : 1/2"-2" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-3 : 3/8"-1" ねじ切セット |
| 本体 | EA350SA-10 : 1/4"-1" ねじ切セット |
ウェブカタログ画像
拡大
