詳細表示

このページのURL:

品番 : EA350SA-3

品名 : 3/8"-1" ねじ切セット

水道管やガス管のねじ切り加工に

仕様

ねじ切能力 1/4”~1.1/4” 本体全長 623mm
重量 5.1kg 付属ダイヘッド&チェザーサイズ 3/8”・1/2”・3/4”・1”
ケースサイズ 320×290×90mm
樹脂ケース付
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。
ダイヘッドは両側に配置できます。
シンプルで使いやすいです。
プラスチックケースの内側には説明図があります。
追加説明
カタログ価格

47,800 (税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 08:12現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ※付属は3/8~1”、1/4”・1.1/4”は別売りです。
  • ※パッケージに印刷されている商品は別商品です(取り扱い無し)
  • プラスチックケースの内側には説明図があります。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top