品番 : EA350SB-103
品名 : [EA350SA,SB用] 3/8" チェザー(4個入)
仕様
サイズ | 3/8” | 適応機種 | EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB |
---|---|---|---|
水道、ガス管用替刃 | |||
入数 | 4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 17:48現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0194ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA350SB-3 : [EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー |
本体 | EA350SA-1 : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット |
本体 | EA350SA-4 : 1/2"-2" ねじ切セット |
拡大