詳細表示

このページのURL:

品番 : EA350SA-10

品名 : 1/4"-1" ねじ切セット

配管工の作業に必要なツールのセットです

仕様

ねじ切能力 1/4”-1.1/4” 本体全長 630mm
重量 8kg 付属ダイヘッド&チェザーサイズ 1/2・3/4・1”
ケースサイズ 430×350×150mm
【セット内容】
・パイプレンチ(EA546H-350)…呼び全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg
・パイプカッター(EA339GA-11)…適合管外径呼:10~32mm(1/8”~1.1/4”)、重量:1.1kg
・ウォーターポンププライヤー…全長:240mm、パイプ径:1.1/4”、最大開口:32mm、重量:0.2kg
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。
軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。
ダイヘッドは両側に配置できます。
ハードタイプのプラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

64,300 (税抜)/ 70,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 07:44現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ※パッケージに印刷されている商品は別商品です(取り扱い無し)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top