品番 : EA339GA-11
品名 : 1/8"-1.1/4"/110-30mm パイプカッター
素早いスライド調整が可能です
仕様
| 適合管外径 | 呼:10~32mm(1/8”~1・1/4”) | 重量(kg) | 1.1 |
|---|---|---|---|
| 替刃 | EA339GA-12 | ||
| 鍛造特殊鋼ボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0189ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA339GA-11 1/8"-1.1/4"/110-30mm パイプカッター |
| EA339GA-21 1/8" - 2" /10-60mm パイプカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA339GA-12 : [EA339GA-11用] 替刃 |
| 本体 | EA350SA-10 : 1/4"-1" ねじ切セット |
ウェブカタログ画像
拡大

