品番 : EA339GA-21
品名 : 1/8" - 2" /10-60mm パイプカッター
素早いスライド調整が可能です
仕様
適合管外径 | 呼:10~50mm(1/8”~2”) | 重量(kg) | 2.4 |
---|---|---|---|
替刃 | EA339GA-22 | ||
鍛造特殊鋼ボディ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/22 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0190ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA339GA-11 1/8"-1.1/4"/110-30mm パイプカッター |
EA339GA-21 1/8" - 2" /10-60mm パイプカッター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA339GA-22 : [EA339GA-21用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA339GA-11です