詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546H-350

品名 : 60mm/350mm 強力型パイプレンチ

耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

パイプ外径 60mm 重量 1.6kg
呼び全長 350mm
鍛造鉄製
上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています
サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付。
パイプサイズが一目でわかるスケール付
しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵
「I」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます
ハンドルには吊り下げ用穴付
追加説明
カタログ価格

7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0193ページ

代替品

EA546RS-18
  • 品番

    EA546RS-18

  • コメント

    全長450mmです。

バリエーション一覧
EA546H-150 20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ
EA546H-200 34mm/200mm 強力型パイプレンチ
EA546H-250 49mm/250mm 強力型パイプレンチ
EA546H-300 60mm/300mm 強力型パイプレンチ
EA546H-350 60mm/350mm 強力型パイプレンチ
EA546H-450 76mm/450mm 強力型パイプレンチ
EA546H-600 90mm/600mm 強力型パイプレンチ
EA546H-900 140mm/900mm 強力型パイプレンチ
EA546H-1200 167mm/1200mm 強力型パイプレンチ
ウェブカタログ画像
  • 片手だけでも使用できる強力レンチ
  • ハンドルには吊り下げ用穴付
  • ①上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています\n②サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付。
  • パイプサイズが一目でわかるスケール付
  • しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵
  • 「I」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます
  • ※画像はEA546H-150です。

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top