品番 : EA546RS-18
品名 : 2-1/2"/450mm 強力型パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31025 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 2-1/2” | 重量 | 2.6kg |
| 呼び全長 | 450mm | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ | |||
| ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群 | |||
| 調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去 | |||
| ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部 | |||
| 頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/04 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA546RS : [3本組]パイプレンチセット |
