品番 : EA546RS
品名 : [3本組]パイプレンチセット
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容(適合パイプ外径) | 3/4”・1”・2”用 | 呼び全長 | 150・200・300mm |
| 重量(kg) | 0.2・0.3・1.6 | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/15 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
