詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546RS-6

品名 : 3/4" /150mm 強力型パイプレンチ

耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 31000
パイプ外径 3/4” 重量 0.2kg
呼び全長 150mm
鍛造鉄製
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率
完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ
ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群
調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去
ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
追加説明
カタログ価格

6,540 (税抜)/ 7,194 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2025/11/04 01:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546RS-6 3/4" /150mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-8 1" /200mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-10 1-1/2"/250mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-12 2" /300mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-14 2" /350mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-18 2-1/2"/450mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-24 3" /600mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-36 5" /900mm 強力型パイプレンチ
EA546RS-48 6" /1200mm強力型パイプレンチ
EA546RS-60 8" /1500mm強力型パイプレンチ
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top