品番 : EA546H-150
品名 : 20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
| パイプ外径 | 20mm | 重量 | 0.2kg |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 150mm | ||
| 上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています | |||
| サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付。 | |||
| パイプサイズが一目でわかるスケール付 | |||
| しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵 | |||
| 「I」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます | |||
| ハンドルには吊り下げ用穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/01 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
