品番 : EA340GA-3
品名 : 61-111.5㎝ ドレンクリーナー(伸縮式)
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様
| 使用スプリング長 | 1219mm | スプリング径 | 軸:φ8mm、先端:φ14mm |
|---|---|---|---|
| ヘッド径 | 約29mm | ||
| パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。 | |||
| 必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340GA-3 61-111.5㎝ ドレンクリーナー(伸縮式) |
| EA340GA-13 [EA340GA-3用]替ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
