詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GF-1

品名 : 9.5mmx 15m ドレンクリーナー(手動式)

柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します

仕様

ケーブルサイズ φ9.5mm×15m 清掃可能パイプ径 50~101mm
サイズ 約380×420×440(H)mm 重量 15kg
柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
追加説明
カタログ価格

111,300 円(税抜)/ 122,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0203ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top