詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GF-10A

品名 : 9.5mmx 10m 交換用ケーブル

仕様

仕様 交換用ケーブル ケーブルサイズ φ9.5mm×10m
適合パイプ径 50~101mm
特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
追加説明
カタログ価格

25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0203ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top